曜日別特売
M33 3000Rミラー 軽用 カーメイト 87452696

 

M33 3000Rミラー 軽用 カーメイト 87452696
M33 3000Rミラー 軽用 カーメイト 87452696

3000Rミラー 軽用

(12件のレビュー)
取扱い終了
適合車種軽自動車
内容量1個注文コード87452696品番M33
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

夜間の視界も明るく見やすい。スモークガラスやプライバシーガラスにも最適な高反射鏡
便利なチケットクリップ付
万一、鏡が割れても破片の飛び散りにくい飛散防止加工
ミラーにかぶせるだけの簡単取付け

ミラー形状曲面鏡質量(g)210適合車種軽自動車サイズ(mm)幅240×高さ75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87452714
2024-09-12
用途: 運転時
柳津

今までのミラーだと横幅がありサンシェードを装着してサンバイザーをおろすとミラーに引っかかってしまいストレスでしたが、これはミラーを動かす必要がなくサンシェードを装着できます。視野の範囲も大変よいです。

1が参考にしています
対象商品 : 87452714
2022-06-06
用途: ダイハツカーゴに着装
卸売・小売業

後方視野はバッチリです。前方視界も邪魔になりません。

対象商品 : 87452723
2020-12-25
用途: 自動車で使用
サービス業

本当に、平面鏡と曲面鏡の良いトコどりみたいな感じですね。よく出来てます。

対象商品 : 87452723
2020-08-05
用途: 軽自動車のルームミラー

ワゴンRに使用していますが、ほぼ元のミラーと同じ幅なのでバイザーに干渉することもなく、視界は助手席側荷室窓の外が見えるようになった。標準ミラーではリアウインドウしか見えてなかったので、安全のマージンが広がって良かった。

対象商品 : 87452705
2020-03-21
用途: 軽自動車のミラーを見やすくする
自動車・二輪車・自転車関連業

視野も広がり明るく見えるので純正品よりも見やすく安心感ある。ただ横幅が若干大きくサンバイザーを下ろすと当たるのが残念。

対象商品 : 87452723
2019-07-10
用途: 軽自動車のミラー
運輸・通信業

車内の色に合わせてアイボリーを購入しました。
純正のミラーより広範囲が見えるので満足しています。

対象商品 : 87452714
2019-04-16
用途: タント用

室内ヘッドスペースが広いので普通のミラーでは?と入手して取り付けたらGOOD!!理想道理に大満足~♪

対象商品 : 87452723
2019-02-14
用途: 後方広範囲確認のため
その他業種

縦幅広く確認しやすく、横の長さもちょうどよくドラレコ取り付けも不便でなかった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ルームミラーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/car_room_mirror/
2023-02-17

ミラー/車内照明機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする