ニッセイ
ニッセイの 減速機・クラッチ・ブレーキ
ニッセイの 減速機
ニッセイの 両軸型
減速機 G3シリーズ(G3L-32)両軸型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
87467922
品番
G3L-32-80-075
参考基準価格(税別)
¥70,200
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
変速機タイプ
ヘリカルギア
取付方式
脚取付
減速比
80
出力(kW)
0.75
種類
減速機
電源
単相
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード