画像準備中

減速機 G3シリーズ(G3F-50)両軸型

(1件のレビュー)
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 87494671 品番 G3F-50-900-040
参考基準価格(税別)¥204,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
変速機タイプヘリカルギア 取付方式フランジ取付 減速比900 出力(kW)0.4 種類減速機 電源単相 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87494811
2017-11-29
用途:
新規マシン製作
有限会社中島機械製作所 様 (製造業)

納期に間に合ったので満足です
担当者の努力に感謝です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする