熱収縮チューブカットパック

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1袋(15mm×670個) 注文コード 87529252 品番 SZF2-1.5B-15mm
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

UL224、CSA22.2に対応する製品です。電子機器や通信、自動車など様々な分野で広く使われています。

材質ポリオレフィン 使用温度範囲(℃)-55〜125 規格UL(File No.E314714)VW-1 600V 肉厚(mm)0.36 収縮前内径(Φmm)1.5 収縮開始温度(℃)70 引張強度(MPa)14 収縮後内径(Φmm)0.75 最低完全収縮温度(℃)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする