デンカエレクトロン
デンカエレクトロンの ケーブル収納・配線
デンカエレクトロンの 電線保護
デンカエレクトロンの 収縮チューブ
熱収縮チューブカットパック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1袋(40mm×250個)
注文コード
87529286
品番
SZF2-1.5B-40mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
UL224、CSA22.2に対応する製品です。電子機器や通信、自動車など様々な分野で広く使われています。
色
黒
材質
ポリオレフィン
使用温度範囲(℃)
-55〜125
規格
UL(File No.E314714)VW-1 600V
肉厚(mm)
0.36
収縮前内径(Φmm)
1.5
収縮開始温度(℃)
70
引張強度(MPa)
14
収縮後内径(Φmm)
0.75
最低完全収縮温度(℃)
100
関連資料:
SZF2チューブカタログ.pdf(0.28MB)
RoHS証明書(SZF2チューブ).pdf(0.12MB)
SZF2非含有証明書.pdf(0.07MB)