作業標識 スイッチカバー

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード87530528 品番805-581
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

1枚で2通りの表示ができる両面ゴムマグネット式です。
スイッチを完全にカバーしますので誤ってスイッチを入れてしまうことがありません。

文字内容スイッチカバー投入禁止 内寸法(縦×横×高さ)(mm)80×40×33 厚さ(mm)2 質量(g)40 用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設等に。 トラスコ品番123-9114 材質ペット樹脂(底面ゴムマグネット付) 取付方式マグネット サイズ(mm)80×40×33

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09160365
2017-05-23
用途:
機械を稼働させたくないとき
その他業種

巻きこまれる機械の中で作業するときのために
電源の操作禁止カバーとして使用しています。
多少振動しても落下しない程度の磁力があり安心して使用できています。
また文章の印刷もキレイでした。
値段も安く満足しています。

対象商品:
09160453
2012-05-25
用途:
点検保全作業

機器の誤操作防止を目的として。

【修理中】や【点検中】などの文字内容が入っているものは選ばず、無地を購入。
テプラで【さわるな】を印字し貼り付けました。
いちばん単純で簡素な言葉ですが、ラインナップに無かったので。
無地は当日出荷であるのもありがたい。

設置して約2年が経ちました。
ペット樹脂のボディ・・・硬化劣化などの異常無し。くすみ無し。良。
底面ゴムマグネット・・・ゴム破れなどの異常無し。磁力維持。良。

セレクトスイッチに銘板(ダルマ型やエプロン型)を付けていても、(タテに)設置できる大きさで必要充分です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする