ユニット
ユニットの 安全ベスト・タスキ
ユニットの 安全ベスト
ユニットの ゼッケン型 安全ベスト
反射ベストポケット付A4メッシュシート
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
87530826
品番
831-831
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
トラスコ品番
122-7809
材質
ナイロンメッシュ(ポケット部:透明ビニール 反射部:高輝度反射材)
質量(g)
240
テープ地色
シルバー
胸囲(cm)
102〜118
着丈(cm)
55
色(本体)
赤
ポケット
ポケット部(内寸):213×312mm
帯幅(cm)
反射帯幅:0.5