ユニット
ユニットの 安全ベスト・タスキ
ユニットの 安全ベスト
ユニットの ゼッケン型 安全ベスト
反射ベストポケット付A4メッシュシート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色(本体)
黄
注文コード
87530835
品番
831-832
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
¥7,000
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
122-7808
材質
ナイロンメッシュ(ポケット部:透明ビニール 反射部:高輝度反射材)
質量(g)
240
テープ地色
シルバー
胸囲(cm)
102〜118
着丈(cm)
55
色(本体)
黄
ポケット
ポケット部(内寸):213×312mm
帯幅(cm)
反射帯幅:0.5