サインポスト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 文字内容車庫前につき駐車禁止禁止 材質高密度ポリエチレン(表示材質透明PET樹脂、白PET樹脂) 注文コード87532226 品番867-831AYE
参考基準価格(税別)¥21,200 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は文字内容・材質・材質表示など74種類から選べます 他の種類を見る

人や車にやさしく、屋外に適した樹脂製です。
注水ウェイトと一体型のコンパクト設計です。

文字内容車庫前につき駐車禁止禁止 付属品プラストッパー8個 トラスコ品番123-7564 材質高密度ポリエチレン(表示材質透明PET樹脂、白PET樹脂) 質量(kg)4.1(満水時23.1) タイプ片面表示 取付方式スタンド式 サイズ(mm)W450×D450×H1300(表示サイズ606×230×1厚)
注意
※[片面表示]の裏面は本体と同一色です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フロアサインスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする