ユニット
ユニットの 標示スタンド・立札
ユニットの フロアサインスタンド
ユニットの 屋外用 フロアサインスタンド
サインポスト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
文字内容
車庫前につき駐車禁止禁止
材質
高密度ポリエチレン(表示材質透明PET樹脂、白PET樹脂)
注文コード
87532244
品番
867-832AYE
参考基準価格(税別)
¥23,400
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
文字内容・材質・材質表示
など
74
種類から選べます
他の種類を見る
人や車にやさしく、屋外に適した樹脂製です。
注水ウェイトと一体型のコンパクト設計です。
文字内容
車庫前につき駐車禁止禁止
付属品
プラストッパー8個
トラスコ品番
124-0681
材質
高密度ポリエチレン(表示材質透明PET樹脂、白PET樹脂)
質量(kg)
4.1(満水時23.1)
色
黄
タイプ
両面表示
取付方式
スタンド式
サイズ(mm)
W450×D450×H1300(表示サイズ606×230×1厚)
注意
※[片面表示]の裏面は本体と同一色です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません