ケニス
ケニスの 理科/技術/科学工作
ケニスの 光
凹面鏡
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87534247
品番
CM-9
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
鏡の上下・水平垂直・回転がクランプで自由に行えます。
仕様
鏡:持ち手付
スタンド
金属製A型台、支柱、クランプ付
焦点距離(mm)
300
鏡面寸法(mm)
Φ90