ソーラークッカー

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(2個) 注文コード87534387 品番KY-2K(2個組)
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

アルミ反射膜を貼り付けた段ボール製ソーラークッカーです。 1台わずか500g と軽量で、A3用紙よりも小さく折りたためます。 1枚のダンボールで、組み立てに道具は一切使いません。 設置方法は夏仕様と冬仕様の2通りがあります。

寸法(mm)収納時:395×273×30、夏仕様:746×360×330 質量(g)500 最高温度(℃)晴天無風時:約150

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87534387
2022-04-12
用途:
趣味時間
サービス業

4月というのに25℃以上に気温が上昇し試しにと思い使用してみました。
確かに水は温かくなったものの調理する温度までは程遠く感じました。
もっと高性能なものなら調理に至るのでしょうか・・・?

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご期待に沿えず申し訳ございません。
頂いたご意見を参考に、商品の品質改善に努めてまいります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする