透明オイルコンパス

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード87534694 品番TOC
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

オイルダンパーの働きで方位磁針の動きを安定させます。 ケースの縁にはどの方向にも線が巻ける溝が設けてありますので、エナメル線を巻いて電流と磁界の実験にも使用できます。

寸法(Φmm)40 表示矢印 機能導線ガイド(全方向) 目盛角度360° 方位4方位

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87534694
2024-10-17
用途:
水中でも使えます
その他業種

ダイビングコンパスが壊れてしまったので安いタイプを探していました。丁度良いオイルコンパスを見つけレギュレータに取り付けらことが出来ました。ダイビングに使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする