セメント抵抗

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード87534746 品番20Ω 20W
参考基準価格(税別)¥280 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

耐久性に優れた20Wタイプのセメント抵抗です。

寸法(mm)13×13×64

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87534773
2025-01-22
用途:
AE111のメンテナンス

AE111のO2センサーを社外品にした為、純正ヒーター配線にエラーが出ない様にダミー抵抗として使用した。

1人が参考にしています
対象商品:
87534782
2024-08-07
用途:
オーディオアンプのDF変更

DFをさげて真空管並みの音の再現に使いました。実験用です。音質の低下はありません(わからない)音色の変化を楽しめます。良い品物です。

1人が参考にしています
対象商品:
87534737
2021-04-03
用途:
試験装置の電圧返還
Moritronix 様 (建設業・工事業)

容量も大きめなので安心して電流を流せます。
外力にも強いので使いやすいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする