曜日別特売
15Ω 20W セメント抵抗 ケニス 87534773

セメント抵抗

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード87534773品番15Ω 20W
参考基準価格(税別)¥330販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329

耐久性に優れた20Wタイプのセメント抵抗です。

寸法(mm)13×13×64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87534773
2025-01-22
用途: AE111のメンテナンス

AE111のO2センサーを社外品にした為、純正ヒーター配線にエラーが出ない様にダミー抵抗として使用した。

1が参考にしています
対象商品 : 87534782
2024-08-07
用途: オーディオアンプのDF変更

DFをさげて真空管並みの音の再現に使いました。実験用です。音質の低下はありません(わからない)音色の変化を楽しめます。良い品物です。

1が参考にしています
対象商品 : 87534737
2021-04-03
用途: 試験装置の電圧返還
Moritronix建設業・工事業

容量も大きめなので安心して電流を流せます。
外力にも強いので使いやすいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする