曜日別特売
5本組 備長炭 ケニス 87535008

備長炭

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1組(5本)注文コード87535008品番5本組
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

備長炭電池を作るのに適した高密度で大型の備長炭を厳選しました。

寸法(cm)3~5Φ×約24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87535008
2024-07-31
用途: 電池の実験
サービス業

品質的には高品質のもを選んである印象である。少ない本数でも購入できるのはありがたいが、やや割高感は否めない。

対象商品 : 87535008
2020-12-14
用途: オカメインコの止まり木
製造業

大きさにばらつきがあるのは仕方ないが、表示された寸法より小さいものが多い。2本程度は表記されたサイズに近いが、その他3本はずいぶん小さい。

1が参考にしています
対象商品 : 87535008
2020-12-05
用途: インコ用止まり木
製造業

直径3-5cm長さ24cmとなってますが5本中2本ぐらいがこのくらいのサイズですが、残り3本は20cm以下で直径も2cm程度でした。
自然のものなので理解できますが、ちょっと騙され感があります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする