ケニス
ケニスの 理科/技術/科学工作
ケニスの 人体/標本/生物
エアーバケツ(ブクブク)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87535945
品番
EVA
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
池や川・海などで採集した生き物を生きたまま持ち帰るための折り畳み式のエアーポンプ付バケツです。 エアーポンプは電池式で、バケツのポケットに納まります。
材質
ビニール
形状
(バケツ)角形、水がこぼれないチャック付透明フタ付
寸法(mm)
270×170×180
電池寿命(時間)
30
ポンプ
単1電池×2個(付属)、ストーン付