※敷石・水草・魚は付属しておりません。

アクアリウム飼育用具セット

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード87536094 品番RV60
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は31,980円となります。
参考基準価格(税別)¥31,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

60cm 曲げガラス水槽に、飼育に必要な器具が予めセットされています。

付属品ガラスフタ、カルキぬき、水質調整剤 ヒーター26℃固定、オートヒーターSH-160 水槽容量(L)約56 付属装置(循環装置)上部フィルタ、2段ろ過システム活性炭セラミックマット、バクテリア繁殖ろ過材、淡水海水両用、(照明装置)LED照明 材質(水槽)ガラス製 吐出量(L/min)(50/60Hz)6.7/8 水槽寸法(mm)約600×300×360

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする