曜日別特売
小粒 カメのエサ ケニス 87536286

カメのエサ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード87536286品番小粒
参考基準価格(税別)¥380販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

カメの必要とする栄養をすべて含んでおり、このエサだけで飼うことができます。 小ガメには小粒、甲羅が10cm位に成長したカメには大粒、12cm以上のカメには 特大粒と、カメの成長に合わせたサイズの粒を与えてください。

容量(g)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87536286
2021-06-14
用途: 我が家のカメ飼育
卸売・小売業

カメのえさがなくなってしまい、丁度モノタロウさんに注文する物があったので抱き合わせで注文しました。すぐに届けて頂けたので我が家のカメさんも喜んでおります。

対象商品 : 87536304
2020-08-09
用途: ニホンイシガメの餌

カメを人工飼育する場合は必須のエサ。保存性も良く栄養バランスも配慮されているので、このエサだけで十分。

対象商品 : 87536286
2020-11-05
用途: 亀に与える。
建設業・工事業

どうしてだか、食べてくれません。何に問題があるのでしょうか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする