ケニス
ケニスの 研究関連用品・実験用必需品
ケニスの 樹脂/消毒バット・トレー
解剖ざらセット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87536645
品番
HE
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
大・小2種類のサイズの解剖ざらセットです。
セット内容
ほうろう製解剖ざら(大・小各1枚)、ゴム板(大・小各1枚)
寸法(mm)
解剖ざら大:365×275×55、解剖ざら小:270×205×30、ゴム板大:320×230×厚さ3、ゴム板小:230×180×厚さ3