燃料電池

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード87537914 品番FCSU-023
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,800

小型軽量の固体高分子型燃料電池セルです。 水の電気分解と燃料電池の両方の機能を持つリバーシブルタイプのセルです。

付属品シリコンチューブ(30cm/1m)各1本、シリンジ、みの虫リード線(赤・黒)1組 仕様(水の電気分解)水素発生量:7mL/min、電源:DC3V 寸法(mm)53×54×17(突起含む) 出力DC0.6V、210mW 適合チューブ内径(Φmm)2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87537914
2021-12-16
用途:
デモ実験
国立大学法人新潟大学 様 (教育・研究機関)

信頼の可逆FCが割引価格で入手でき助かります。
耐久性が向上すれば更に良いけど、
それはエネルギー問題を解決する為の
社会的要望であり世界的研究課題ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする