発光ダイオード(抵抗付)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組(10個) 緑色 注文コード87538447 品番緑色
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥400
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

着色レンズタイプのLEDです。 保護抵抗(220Ω)が付属しており、すぐに電子工作に使用できます。

緑色 直径(Φmm)6 規格3V 抵抗(Ω)(保護)220

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
87538447 緑色 17569110 緑色 発光ダイオード ケニス 発光ダイオード ケニス 1セット(10個) 269 税込296 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-02-03
用途:
マイコン基板のLED
メティエ 様 (サービス業)

抵抗が内蔵されてるのかと勘違いして買いました。
実際はリード抵抗が同封されてる製品でした。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご期待に沿えず申し訳ございません。
返品・交換ご希望でしたら、サイトのお問い合わせ窓口からご連絡いただけますと幸いです。
いただいたご意見を参考に今後の品質改善に努めてまいります。
今後ともご愛顧のほど、よろしくお願いいたします。

対象商品:
87538438
2020-04-20
用途:
制御装置のパイロットランプとして使用
その他業種

抵抗付とあったので内部に組み込まれてあるのかと思った。
抵抗付属とかの表現がほしかった。
使用電圧もそれぞれで違うので

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする