発光ダイオード(抵抗付)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(10個) 注文コード 87538456 品番 黄色
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別) アウトレット
¥399329

着色レンズタイプのLEDです。 保護抵抗(220Ω)が付属しており、すぐに電子工作に使用できます。

黄色 直径(Φmm)6 規格3V 抵抗(Ω)(保護)220

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-02-03
用途:
マイコン基板のLED
メティエ 様 (サービス業)

抵抗が内蔵されてるのかと勘違いして買いました。
実際はリード抵抗が同封されてる製品でした。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご期待に沿えず申し訳ございません。
返品・交換ご希望でしたら、サイトのお問い合わせ窓口からご連絡いただけますと幸いです。
いただいたご意見を参考に今後の品質改善に努めてまいります。
今後ともご愛顧のほど、よろしくお願いいたします。

対象商品:
87538438
2020-04-20
用途:
制御装置のパイロットランプとして使用
その他業種

抵抗付とあったので内部に組み込まれてあるのかと思った。
抵抗付属とかの表現がほしかった。
使用電圧もそれぞれで違うので

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする