ニクロム線(電熱線)

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(10本) 規格500W 注文コード87538587 品番-
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は規格など6種類から選べます 他の種類を見る
規格500W 抵抗(Ω)20 コイル約22.5cm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87538553
2022-01-27
用途:
温室の暖房器具に使用
その他業種

単純な使用です。ただ、雰囲気が湿度が高く、加熱時は腐食が早いため交換が頻繁に必要となります。スチームなどをその目的で少し太めのこの製品を多段につなぎ補修がしやすくなるように改良してみました。今のところ予想通りに動いてくれています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする