曜日別特売
- ニクロム線(電熱線) ケニス 87538596

ニクロム線(電熱線)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1組(10本)規格600W注文コード87538596品番-
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198
規格600W抵抗(Ω)15コイル約24.5cm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87538553
2022-01-27
用途: 温室の暖房器具に使用
その他業種

単純な使用です。ただ、雰囲気が湿度が高く、加熱時は腐食が早いため交換が頻繁に必要となります。スチームなどをその目的で少し太めのこの製品を多段につなぎ補修がしやすくなるように改良してみました。今のところ予想通りに動いてくれています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする