色ブラック
質量(kg)約5.9
外形寸法(mm)スピーカー本体:Φ299×218(D)、グリル:Φ254
ユニット種別5.7cmツィドラードライバーx1、13cmウーファーx1
開口寸法(mm)約Φ267
再生周波数帯域(Hz)80-16k(-3dB)
設定値タップ初期設定値:12.5W(70V伝送時)/25W(100V伝送時)
音圧レベル(dB)最大:105SPL(1m/pinknoise)、111SPL(peak)
指向性160°円錐状(-6dB,average1-4kHz)
対応板厚(mm)約36以下
インピーダンス(Ω)8、70V/100V伝送対応(70V伝送時:12.5,25,50,100W、100V伝送時:25,50,100W)
許容入力100W
音圧感度(dB)85SPL(1W@1m,pinknoise)