FASTENER-2645-R3P なんでも袋ファスナー付き 赤 日本マタイ 87539664 FASTENER-2645-R3P なんでも袋ファスナー付き 赤 日本マタイ 87539664 FASTENER-2645-R3P なんでも袋ファスナー付き 赤 日本マタイ 87539664

なんでも袋ファスナー付き 赤

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3枚) 注文コード87539664 品番FASTENER-2645-R3P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

便利なファスナー付きの出荷袋です。口しぼり用黒色ロープ仕様でファスナー付きだから、吊り下げ状態でも中味の取り出しができます。容量約8L(安全重量10kg未満)。耐熱温度約90℃。

幅(m)0.26 長さ(m)0.45 材質(袋・ロープ)ポリエチレン 用途収穫物の保管や仕分けに。野菜の収穫。球根の保管にも。 仕様口ひも黒ロープ・ファスナー付き 質量(kg)約10未満(安全目安) 容量(L)約8 耐熱温度(℃)約90 材質(ファスナー)樹脂製
注意
※柔らかいネット繊維の為、鋭利なものは入れないでください。使用荷重は目安であり、静止荷重です。袋に物を入れる場合はゆっくり入れてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする