フェンスネット25X20mm角目(PE製)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 87539673 品番 FENCE-NT-2520-1X50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ポリエチレン製のテグスタイプのフェンスネットです。25X20mm角目で張りやすいネットです。ワイヤーメッシュや波板と比較した場合、軽くて錆びないメリットがあります。

幅(m)1 長さ(m)50 材質ポリエチレン 目合い(mm)約25×20角目 用途小動物の侵入防止に。 仕様紙管巻
注意
※ご使用の際は、支柱等にしっかり取り付けてください。水平に被せて使用の場合は、風で飛ばないように端部をしっかり固定してください。ネット取り付けにより動物の侵入防止を保証するものではありません。用途以外でのご使用はおやめください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする