LDT6N-G/S/60W LED電球一般電球形 東芝ライテック 87539822

LDT6N-G/S/60W LED電球一般電球形 東芝ライテック 87539822 LDT6N-G/S/60W LED電球一般電球形 東芝ライテック 87539822 LDT6N-G/S/60W LED電球一般電球形 東芝ライテック 87539822 LDT6N-G/S/60W LED電球一般電球形 東芝ライテック 87539822

LED電球一般電球形

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード87539822 品番LDT6N-G/S/60W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,200
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

断熱材施工器具対応。
全方向タイプ。

口金E26 定格消費電力(W)6 定格入力電圧(V)100 質量(g)59 周波数(Hz)50/60 全光束(Lm)810 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)Ra83 外径(Φ)×全長(mm)40×109 色温度(K)5000 定格入力電流(A)0.102 グローブ種別樹脂乳白 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)135 配光角度(°)300 明るさ一般電球60W形相当 電球の種類LED

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87539822
2020-10-29
用途:
電球取り換え
サービス業

どこにも売っていなかったので、置いていただいて助かりました。
次回の電球取り換えの時も利用したいと思います。

対象商品:
87539838
2019-11-08
用途:
照明器具の電球交換
サン住建 様

仕事でお客様にご依頼を受けて購入しましたがあまり置いてあるところが
少ないので助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする