オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
雨樋金具 ステンレス防塵網
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87541877
品番
HS1100A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
雨どいの竪樋部分に使います。
仕様
大型雨どいの竪樋部分には塩ビ管の75mm、100mmが使われます。
サイズ
Φ114用
寸法A(mm)
68
寸法D(Φmm)
121
寸法B(mm)
90
寸法C(mm)
160
寸法E(Φmm)
130
適合メーカー
汎用