オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
雨樋金具 ステンレス防塵網
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87541886
品番
HS150A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
雨どいの竪樋部分に使います。
仕様
竪樋の55mmや60mmに使われます。
サイズ
Φ60用
寸法A(mm)
53
寸法D(Φmm)
71
寸法B(mm)
55
寸法C(mm)
110
寸法E(Φmm)
80
適合メーカー
汎用