AC151 ファンユニット バートル 87542674

ファンユニット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード87542674 品番AC151
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

毎秒約53リットル(風量9V)の外気を取り込む高性能ファン

セット内容ファン×2、ケーブル×1、取扱説明書/保証書×1 ホワイト 質量(g)203 風量(9V)約53L/秒、(7V)約45L/秒、(5V)約32L/秒 色番29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする