AC1041 ACジャケット AC1041 (服のみ) バートル 87543374

ACジャケット AC1041 (服のみ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード87543374 品番AC1041
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,800
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る

生地からの空気漏れを防ぐ高密度リップクロス素材を採用
バッテリーがすっきり収納できる専用ポケット付き
両肩安全帯フックハンガー付き(収納可)
背裏に通風性を高めるエアダクトを装備
フルハーネスランヤード取付口付き
補強部に高強度コーデュラナイロン素材を採用
男女ユニセックスシリーズ(Sサイズはユニセックス対応シルエットです。)

サイズL カーキ 胸囲(cm)120 混率(%)(本体)綿100、(別布)綿70、コーデュラナイロン30 肩幅(cm)52 袖丈(cm)56 着丈(cm)66 生地高密度リップクロス、補強布コーデュラ 色番23
注意
※AC130/AC140(リチウムイオンバッテリー)とAC150/AC151(ファンユニット)は別売りとなります。
※エアークラフト着用時は、エアークラフト専用のファン、バッテリーを必ずご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする