ニッセイ
減速機 H2シリーズ(H2L-50L)両軸型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
6日以内出荷とは
減速比
120
120
120
80
100
5
10
15
20
25
30
40
50
60
600
750
900
1200
1500
300
375
450
160
200
240
出力(kW)
2.2
0.4
0.75
1.5
2.2
全26種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
87581496
品番
H2L-50L-120-220
参考基準価格(税別)
¥204,400
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
変速機タイプ
ハイポイドギアとヘリカルギア
取付方式
脚取付
減速比
120
軸配置
左側
枠番
50
出力(kW)
2.2
種類
減速機
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード