ギアモータ H2シリーズ(H2FB-22L)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1台注文コード87619034品番H2FB-22L-5-T010Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥51,700
減速比5枠番22取付方式フランジ取付周波数(Hz)50/60/60電圧(V)200/200/220電源三相モータータイプギアモータ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
87619034H2FB-22L-5-T010Z31801255H2F22L5-MM01TNNTB2H2FB-22L-5-T010Z ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22L ニッセイ 31801255ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22Lニッセイ1台
51,980
税込57,178
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする