ネット きゅうり用 180mm目

(20件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 87630612 品番 -
在庫数量:残り379点
販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

白色ネットなので、緑色のつる性植物の誘引に最適です。

幅(m)1.8 長さ(m)36 白/緑 材質ポリエチレン 目合い(mm)180 用途きゅうり、へちま、ゴーヤ、いんげん、エンドウなどの栽培に。
注意
※用途以外での使用はお止めください。
※突起物などに網地がかかると、やぶれや破損の原因となります。
※網地が衣類のボタン等にからまないようご注意ください。
※火の気の近くに置かないでください。
※53688539のみ張り糸が付属されます。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:29

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-22
用途:
スイカ栽培
建設業・工事業

スイカの空中栽培に使用しました。値段も安くネットが買えたので良かったです。商品も問題なく使用できました。また、来年も使用したいです。

2025-06-14
用途:
きゅうりやゴーヤに
サービス業

幅180cm、長さ6m、目180mm きゅうりやゴーヤに使います。
昨年購入して使ってみてよかった。
価格も手頃で良い。

対象商品:
53688557
2025-06-04
用途:
キヌサヤエンドウなどつる性豆類。
農・林・水産業

始まりの向きを間違えると大変です。
上下の始まりの所に印や色が付いてると、助かります。

2024-12-15
用途:
家庭菜園の誘引作業用
製造業

これまでは100均の100mm角のネットを使用してきたが葉が密になっていたので180mmのネットに変更。コスパが良いので選択。来夏の栽培が楽しみ。

対象商品:
53688548
2024-08-11
用途:
きゅうりの栽培
製造業

高さ適切、幅は長く 胡瓜苗 10本ぐらい余裕。
しっかりつるが絡んで、収穫順調です。

2025-06-05
用途:
きゅうり
農・林・水産業

普通に使えるモノタロウ。
いちいち買いに行かなくて良いので、今後も取り扱いをお願いします。

対象商品:
53688557
2024-08-10
用途:
えんどう豆 キュウリ 三度豆
農・林・水産業

定番商品なので特になし
長尺物は大手ホームセンターでないと販売してないので助かります。

対象商品:
53688539
2024-07-02
用途:
家庭菜園に
サービス業

距離はプロ農家さんには足りないでしょうけど からむことなくしっかりしててロープもついてるのでイライラすることなくピンっと張れました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする