ニッセイ
ニッセイの 減速機・クラッチ・ブレーキ
ニッセイの 減速機
ニッセイの 両軸型
減速機 H2シリーズ(H2F-22L)両軸型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
87631521
品番
H2F-22L-15-020
参考基準価格(税別)
¥24,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
変速機タイプ
ハイポイドギアとヘリカルギア
取付方式
フランジ取付
減速比
15
軸配置
左側
枠番
22
出力(kW)
0.2
種類
減速機
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード