ニッセイ
ニッセイの モーター(原動機)
ニッセイの ギヤードモーター
ギアモータ Fシリーズ(FSM-25)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
電圧(V)
380/400/400/440
減速比
10
注文コード
87640987
品番
FSM-25-10-T010WA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥37,200
この商品は
電圧・減速比
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
電源
三相
電圧(V)
380/400/400/440
減速比
10
周波数(Hz)
50/50/60/60
取付方式
中空軸
容量(kW)
0.1
枠番
25
モータータイプ
ギアモータ
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
87640987
FSM-25-10-T010WA
31718734
FS25N10-MM01TWNTN
ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 FS25N
ニッセイ
1台
¥
39,980
税込
¥
43,978
メーカーモデルチェンジ(後継品)です