曜日別特売

ギアモータ Fシリーズ(FSM-30)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
減速比60
電圧(V)380/400/400/440
内容量1台注文コード87641461品番FSM-30-60-T020WA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥49,600
電源三相電圧(V)380/400/400/440減速比60周波数(Hz)50/50/60/60取付方式中空軸容量(kW)0.2枠番30モータータイプギアモータ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
87641461FSM-30-60-T020WA31719014FS30N60-MM02TWNTNFSM-30-60-T020WA ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 FS30N ニッセイ 31719014ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 FS30Nニッセイ1台
48,980
税込53,878
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする