画像準備中

ギアモータ Fシリーズ(FSM-35)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)380/400/400/440 減速比1200 注文コード87641601 品番FSM-35-1200-T010WA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥96,000
この商品は電圧・減速比など44種類から選べます 他の種類を見る
電源三相 電圧(V)380/400/400/440 減速比1200 周波数(Hz)50/50/60/60 取付方式中空軸 容量(kW)0.1 枠番35 モータータイプギアモータ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
87641601 FSM-35-1200-T010WA 31719118 FS35N12X-MM01TWNTN ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 FS35N ニッセイ ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 FS35N ニッセイ 1台 99,980 税込109,978 メーカーモデルチェンジ(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする