ニッセイ
ギアモータ Fシリーズ(FSM-20)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
6日以内出荷とは
減速比
200
10
12.5
15
20
25
30
40
50
60
80
100
120
160
200
240
電圧(V)
380/400/400/440
380/400/400/440
200/200/220
全16種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
87642265
品番
FSM-20-200-T50WA
参考基準価格(税別)
¥52,540
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
出力(kW)
0.05
電源
三相
電圧(V)
380/400/400/440
減速比
200
周波数(Hz)
50/50/60/60
軸の形状
中空軸
取付方式
フランジ取付
ブレーキ有無
なし
使用環境
屋内
回転速度(50/60Hz)(min
-1
[r.p.m])
7.5/9
安全率
1.0
枠番
20
モータータイプ
ギアモータ
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード