ニッセイ
ニッセイの モーター(原動機)
ニッセイの ギヤードモーター
ギアモータ Fシリーズ(FSM-25)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全38種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
87642335
品番
FSM-25-450-T50A
3月29日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は66,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥76,140
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
出力(kW)
0.05
電源
三相
電圧(V)
200/200/220
減速比
450
周波数(Hz)
50/60/60
軸の形状
中空軸
取付方式
フランジ取付
ブレーキ有無
なし
使用環境
屋内
回転速度(50/60Hz)(min
-1
[r.p.m])
3.3/4
安全率
1.0
枠番
25
モータータイプ
ギアモータ
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード