ニッセイ
ニッセイの モーター(原動機)
ニッセイの ギヤードモーター
ギアモータ Fシリーズ(FSM-35)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全44種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
87642466
品番
FSM-35-1800-T50A
3月29日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は89,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥106,340
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
出力(kW)
0.05
電源
三相
電圧(V)
200/200/220
減速比
1800
周波数(Hz)
50/60/60
軸の形状
中空軸
取付方式
フランジ取付
ブレーキ有無
なし
使用環境
屋内
回転速度(50/60Hz)(min
-1
[r.p.m])
0.8/1
安全率
1.0
枠番
35
モータータイプ
ギアモータ
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード