ニッセイ
ニッセイの モーター(原動機)
ニッセイの ギヤードモーター
ギアモータ Fシリーズ(FSMN-35)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
電圧(V)
200/200/220
減速比
900
注文コード
87645013
品番
FSMN-35-900-T010Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥115,300
この商品は
電圧・減速比
など
157
種類から選べます
他の種類を見る
電源
三相
電圧(V)
200/200/220
減速比
900
周波数(Hz)
50/60/60
取付方式
中空軸
容量(kW)
0.1
枠番
35
モータータイプ
ギアモータ
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
87645013
FSMN-35-900-T010Z
31768233
FS35N900-MM01TNNTB2
ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35N
ニッセイ
1台
¥
109,800
税込
¥
120,780
メーカーモデルチェンジ(後継品)です