ニッセイ
ニッセイの モーター(原動機)
ニッセイの ギヤードモーター
ギアモータ Fシリーズ(FSMN-35)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
電圧(V)
380/400/400/440
減速比
1200
注文コード
87647472
品番
FSMN-35-1200-T50WZ
3月29日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は119,800円となります。
参考基準価格(税別)
¥130,520
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
電圧・減速比
など
157
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.05
電源
三相
電圧(V)
380/400/400/440
減速比
1200
周波数(Hz)
50/50/60/60
軸の形状
中空軸
取付方式
フランジ取付
ブレーキ有無
あり
使用環境
屋内
回転速度(50/60Hz)(min
-1
[r.p.m])
1.3/1.5
安全率
1.0
枠番
35
モータータイプ
ギアモータ
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード