ニッセイ
ニッセイの 減速機・クラッチ・ブレーキ
ニッセイの 減速機
ニッセイの 両軸型
減速機 Fシリーズ(FS-35)両軸型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
87653982
品番
FS-35-7.5-040
参考基準価格(税別)
¥55,900
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
変速機タイプ
ハイポイドギアとヘリカルギア
取付方式
中空軸
減速比
7.5
枠番
35
出力(kW)
0.4
種類
減速機
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード