画像準備中

減速機 Fシリーズ(FS-45)両軸型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 87654147 品番 FS-45-5-075
参考基準価格(税別)¥68,200 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア 取付方式中空軸 減速比5 枠番45 出力(kW)0.75 種類減速機 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする