ニッセイ
ニッセイの 減速機・クラッチ・ブレーキ
ニッセイの 減速機
ニッセイの 両軸型
減速機 Fシリーズ(FS-55)両軸型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
87654314
品番
FS-55-5-150
参考基準価格(税別)
¥186,800
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
変速機タイプ
ハイポイドギアとヘリカルギア
取付方式
中空軸
減速比
5
枠番
55
出力(kW)
1.5
種類
減速機
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード