画像準備中

減速機 Fシリーズ(FS-55)両軸型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 87654427 品番 FS-55-80-150
参考基準価格(税別)¥249,600 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア 取付方式中空軸 減速比80 枠番55 出力(kW)1.5 種類減速機 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする