ニッセイ
ニッセイの 減速機・クラッチ・ブレーキ
ニッセイの 減速機
ニッセイの 指定モータ取付可能型
減速機 Fシリーズ(FSS-25)指定モータ取付可能型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
87654637
品番
FSS-25-12.5-010
参考基準価格(税別)
¥43,300
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
変速機タイプ
ハイポイドギアとヘリカルギア
取付方式
中空軸
減速比
12.5
枠番
25
出力(kW)
0.1
種類
減速機
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード